› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte premontato 10 poli PM20/10 per morsettiere elettriche CBD.2 installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBPM210
Cod. Produttore PM210
Cod. EAN 8017963156103

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 5,5 mm
  • Numero poli: 10
  • Adatto per: CBD.2
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Ponte premontato a 10 poli, ideale per il collegamento elettrico sicuro e affidabile di morsetti cavallottati. Progettato per garantire una connessione stabile, facilita l'installazione e la distribuzione della corrente in impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, senza protezione contatto o isolamento aggiuntivo. Adatto per applicazioni che richiedono un montaggio semplice e funzionale, con un design compatto che ottimizza lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: PM20/10 Ponte premontato a 10-poli per CBD.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

Ponte premontato 10 poli PM20/10 per morsettiere elettriche CBD.2 installazione rapida e sicura
€ 5,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info