› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte premontato 10 poli per morsettiere CVF.4 DAS.4 RP.4 cablaggio elettrico efficiente e rapido

Cod. Rexel CBPM510
Cod. Produttore PM510
Cod. EAN 8017963156301

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte premontato tipo PM
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza passo: 6 mm
  • N° poli: 10
  • Adatto per: CVF.4, DAS.4, RP.4
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PM

Descrizione del prodotto

Ponte premontato a 10 poli progettato per facilitare le connessioni elettriche in modo rapido e sicuro. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’installazione su morsetti, consente di collegare più punti elettrici con un unico componente, ottimizzando il cablaggio e migliorando l’efficienza degli impianti. La sua struttura compatta e la facilità di montaggio lo rendono un accessorio indispensabile per professionisti dell’elettricità e per ogni tipo di quadro elettrico. Descrizione del produttore: PM51/10 Ponte premontato a 10-poli per CVF.4, DAS.4, RP.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

Ponte premontato 10 poli per morsettiere CVF.4 DAS.4 RP.4 cablaggio elettrico efficiente e rapido
€ 9,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info