› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte pettine 2 poli morsetti a molla 2,5mm² per connessioni elettriche rapide

Cod. Rexel CBPTC0302
Cod. Produttore PTC0302
Cod. EAN 8017963023658

Informazioni principali

  • Descrizione: Ponte a 2 poli
  • Connessione: Morsetti a molla
  • Sezione cavo: 2.5 mm²
  • Numero poli: 2 poli
  • Serie: PTC/3/02
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Ponte a pettine a 2 poli progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile tra morsetti cavallottati, ideale per applicazioni in quadri elettrici. La struttura compatta e funzionale facilita il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: PTC/3/02 Ponte a 2-poli per morsetti a molla 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

Ponte pettine 2 poli morsetti a molla 2,5mm² per connessioni elettriche rapide
€ 0,6908 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info