› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte parallelo fisso PFX/06 antideflagrante Exe per impianti elettrici con doppio morsetto cavallottato

Cod. Rexel CBPFX06
Cod. Produttore PFX06
Cod. EAN 8017963157056

Informazioni principali

  • Serie: PFX/06
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: Exe
  • Tipologia: Ponte fisso
  • Compatibilità: CBD.35
  • Quantità consigliata: 15
  • Descrizione: Ponte di parallelo fisso

Descrizione del prodotto

Ponte di parallelo fisso PFX/06 progettato per applicazioni elettriche con due morsetti cavallottati, realizzato con materiali non isolati e dotato di esecuzione antideflagrante Ex e per garantire sicurezza in ambienti a rischio. Il design semplice e funzionale consente un montaggio efficiente, mentre la struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono connessioni stabili e sicure. Descrizione del produttore: PFX/06 Ponte fisso Exe PFX per CBD.35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Ponte parallelo fisso PFX/06 antideflagrante Exe per impianti elettrici con doppio morsetto cavallottato