› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte fisso Exe bipolare 2 poli per GPM.150 applicazioni ATEX CBPX152

Cod. Rexel CBPX152
Cod. Produttore PX152
Cod. EAN 8017963141116

Informazioni principali

  • Serie: PFX
  • Tensione nominale: 150 V
  • Numero poli: 2 poli
  • Tipo: Ponte fisso
  • Protezione: ATEX Exe
  • Applicazione: per GPM.150
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Ponte bipolare PFX/150/2 certificato ATEX, progettato per applicazioni in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Questo componente è privo di protezione contatto e non è isolato, con due morsetti cavallottati per una connessione stabile e sicura. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per integrarsi facilmente negli impianti elettrici industriali, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni critiche. Descrizione del produttore: PFX/150/2 Ponte fisso Exe PFX a 2-poli per GPM.150

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Ponte fisso Exe bipolare 2 poli per GPM.150 applicazioni ATEX CBPX152