› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte EFB 2 poli rosso morsetti push-in sezione 4mm² per quadri elettrici

Cod. Rexel CBEFB0402R
Cod. Produttore EFB0402R
Cod. EAN 8017963191777

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto EFB
  • Numero poli: 2
  • Colore: Rosso
  • Larghezza passo: 6,2 mm
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Adatto per: EFC.4, EFCE.4, EFD.4
  • Serie: EFB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFB.4/2/R Ponte EFB, 2-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 4mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

800 V

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

29 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Ponte EFB 2 poli rosso morsetti push-in sezione 4mm² per quadri elettrici