› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte di parallelo POF/11 per impianti elettrici montaggio rapido compatibile morsettiere standard sicurezza ottimizzata

Cod. Rexel CBPOF11
Cod. Produttore POF11
Cod. EAN 8017963157551

Informazioni principali

  • Serie: POF/11
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Tipo: Ponte di parallelo
  • Stato: Obsoleto

Descrizione del prodotto

Il CBPOF11 è un ponte di parallelo progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una configurazione con due morsetti cavallottati che garantiscono una connessione sicura e affidabile. Questo componente non è isolato e non dispone di protezione contatto, rendendolo ideale per installazioni specifiche dove è richiesta una connessione diretta e stabile. Il prodotto si presenta in colore standard e si adatta a diversi tipi di montaggio, offrendo versatilità e facilità d'uso in impianti elettrici professionali. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti nel tempo, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: POF/11 Ponte fisso (obsoleto)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

Ponte di parallelo POF/11 per impianti elettrici montaggio rapido compatibile morsettiere standard sicurezza ottimizzata