› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte di parallelo POF/05 compatibile morsettiere a croce installazione rapida impianti elettrici

Cod. Rexel CBPOF05
Cod. Produttore POF05
Cod. EAN 8017963157490

Informazioni principali

  • Descrizione: POF/05 PONTE DI PARALLELO
  • Tipo: Ponte fisso
  • Stato: Obsoleto
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: CBPOF05

Descrizione del prodotto

Il CBPOF05 è un ponte di parallelo progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura senza isolamento e dotato di due morsetti cavallottati. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il prodotto presenta una tipologia specifica adatta a un montaggio preciso e stabile, con un colore standard che facilita l’identificazione e l’installazione. Ideale per sistemi elettrici che richiedono un collegamento parallelo efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: POF/05 Ponte fisso (obsoleto)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

Ponte di parallelo POF/05 compatibile morsettiere a croce installazione rapida impianti elettrici