› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte a pettine 10 poli per cablaggio elettrico, installazione rapida, uso in quadri e impianti

Cod. Rexel CBPTC0610
Cod. Produttore PTC0610
Cod. EAN 8017963026888

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza passo: 8 mm
  • Numero poli: 10
  • Adatto per: CBC.6
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Ponte a pettine a 10 poli, ideale per la distribuzione e il collegamento elettrico in quadri e impianti. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni, consente di unire più morsetti in modo rapido e ordinato. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e preciso tra più punti di contatto. Descrizione del produttore: PTC/6/10 Ponte a 10-poli per CBC.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

81 mm

numero di morsetti cavallottati

10

Ponte a pettine 10 poli per cablaggio elettrico, installazione rapida, uso in quadri e impianti
€ 3,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info