› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte a pettine 10 poli morsetti a molla 2,5mm² per connessioni elettriche

Cod. Rexel CBPTC0310
Cod. Produttore PTC0310
Cod. EAN 8017963023689

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto tipo PTC
  • Numero poli: 10
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Materiale: rame
  • Adatto per morsetti: 2.5mm²
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Ponte a pettine con 10 morsetti cavallottati, progettato per facilitare le connessioni elettriche in modo rapido e sicuro. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile tra più circuiti, garantisce una distribuzione uniforme della corrente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura compatta e funzionale consente un montaggio semplice e preciso, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: PTC/3/10 Ponte a 10-poli per morsetti a molla 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

10

Ponte a pettine 10 poli morsetti a molla 2,5mm² per connessioni elettriche
€ 3,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info