› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte a 2 poli PTC/8/02 compatibile HSCB.6 HMM.6 per connessioni elettriche

Cod. Rexel CBPTC0802
Cod. Produttore PTC0802
Cod. EAN 8017963036764

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto PTC
  • Materiale: rame
  • Larghezza passo: 8.2 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: HSCB.6, HMM.6
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PTC

Descrizione del prodotto

Ponte a pettine a 2 poli progettato per facilitare il cablaggio elettrico e la distribuzione di corrente in quadri elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. La struttura compatta e resistente assicura una facile installazione e una connessione stabile tra morsetti cavallottati, ottimizzando l’efficienza degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una distribuzione ordinata e sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: PTC/8/02 Ponte a 2-poli per HSCB.6, HMM.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte commutabile

numero di morsetti cavallottati

2

Ponte a 2 poli PTC/8/02 compatibile HSCB.6 HMM.6 per connessioni elettriche
€ 0,8261 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info