› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Ponte a 10 poli PTC/2/10 compatibile CBC.2, DBC.2, HCD.1, VPC.2, VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2 per connessioni elettriche modulare

Cod. Rexel CBPTC0210
Cod. Produttore PTC0210
Cod. EAN 8017963016186

Informazioni principali

  • Serie: PTC/2/10
  • Tipo: Ponte a pettine
  • Numero poli: 10
  • Compatibilità: CBC.2, DBC.2
  • Compatibilità: HCD.1, VPC.2
  • Compatibilità: VPD.2, HP.2
  • Compatibilità: HPC.2, HPP.2
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Ponte a pettine con 10 morsetti, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Ideale per l’installazione in quadri elettrici, consente una distribuzione efficiente della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza elettrica, è adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. La sua configurazione facilita il cablaggio e l’organizzazione dei circuiti, migliorando la funzionalità degli impianti. Descrizione del produttore: PTC/2/10 Ponte a 10-poli per CBC.2, DBC.2, HCD.1,VPC.2,VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

51 mm

numero di morsetti cavallottati

10

Ponte a 10 poli PTC/2/10 compatibile CBC.2, DBC.2, HCD.1, VPC.2, VPD.2, HP.2, HPC.2, HPP.2 per connessioni elettriche modulare
€ 3,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info