Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZN20
Cod. Produttore
VZN20
Cod. EAN
3389110760033

Informazioni di prodotto

Polo princip addiz 20A MiniVario VN20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VZN20 è un polo principale aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale di 20A 690V, compatibile con i tipi di interruttori VN20.È possibile collegare fino a 2 VZN20 moduli poli principali al corpo dell'interruttore VN20. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

16 A

numero di contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_mini_vario__vario

Produttore

Polo principale aggiuntivo 20 A per TeSys Mini Vario VN20