› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/95/2 PONTE BIPOLARE

Cod. Rexel CBPO952
Cod. Produttore PO952
Cod. EAN 8017963157445

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Numero poli: 2
  • Larghezza (passo): 32 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Adatto per: GPM.95
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/95/2 Ponte fisso a 2 poli per GPM.95

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/95/2 PONTE BIPOLARE