› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/70 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF70
Cod. Produttore POF70
Cod. EAN 8017963022576

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Numero poli: 2
  • Larghezza passo: 20,5 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: GPA.70, GPA.70/FIX
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/70 Ponte fisso a 2-poli per GPA.70, GPA.70/FIX

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/70 PONTE DI PARALLELO