› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/56 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF56
Cod. Produttore POF56
Cod. EAN 8017963157704

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 10,5 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: SCB.10
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/56 Ponte fisso a 2-poli per SCB.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/56 PONTE DI PARALLELO