› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/53 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF53
Cod. Produttore POF53
Cod. EAN 8017963026826

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 12 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: CBC.16
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/53 Ponte fisso a 2-poli per CBC.16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/53 PONTE DI PARALLELO