› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/35 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF35
Cod. Produttore POF35
Cod. EAN 8017963055673

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Numero poli: 2
  • Larghezza passo: 16 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Confezione: 15 pezzi
  • Adatto per: CBC.35
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/35 Ponte fisso a 2-poli per CBC.35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/35 PONTE DI PARALLELO