› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/150/3 PONTE TRIPOLARE

Cod. Rexel CBPO153
Cod. Produttore PO153
Cod. EAN 8017963157414

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 42 mm
  • Numero poli: 3
  • Adatto per: GPM.150
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/150/3 Ponte fisso a 3 poli per GPM.150

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

3

POF/150/3 PONTE TRIPOLARE