› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/08 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF08
Cod. Produttore POF08
Cod. EAN 8017963157520

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Numero poli: 2
  • Larghezza (passo): 20,5 mm
  • Materiale: Rame e ottone
  • Adatto per: CBD.70
  • Confezione: 15 pezzi
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/08 Ponte fisso a 2 poli per CBD.70

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/08 PONTE DI PARALLELO