› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/07 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF07
Cod. Produttore POF07
Cod. EAN 8017963157513

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte fisso tipo POF
  • Materiale: Rame e ottone
  • Larghezza (passo): 18 mm
  • N° poli: 2
  • Adatto per: CBD.50
  • Confezione: 15 pezzi
  • Serie: POF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/07 Ponte fisso a 2 poli per CBD.50

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/07 PONTE DI PARALLELO