› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

POF/06 PONTE DI PARALLELO

Cod. Rexel CBPOF06
Cod. Produttore POF06
Cod. EAN 8017963157506

Informazioni principali

  • Serie: CBD.35
  • Tipo: Ponte fisso 2 poli
  • Applicazione: Parallelo
  • Codice prodotto: CBPOF06
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Connessione: 2 poli
  • Compatibilità: CBD.35
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: POF/06 Ponte fisso a 2 poli per CBD.35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

numero di morsetti cavallottati

2

POF/06 PONTE DI PARALLELO