Descrizione del prodotto
Alimentatore ridondante DPS-520 da 180 W progettato per garantire un funzionamento ininterrotto e una protezione continua contro i guasti di alimentazione. Supporta fino a quattro switch di rete fornendo alimentazione di backup all'alimentatore integrato degli switch, con protezione da sovracorrente e indicatori di stato LED per un monitoraggio semplice ed efficace. Dotato di gestione pratica tramite rilevamento automatico dei dispositivi PD collegati, criteri di failover configurabili con priorità delle porte RPS e report di stato accessibili via GUI Web da qualsiasi browser. Offre elevata flessibilità di installazione, sia come alimentatore indipendente sia in chassis multi-slot da 19 pollici, con connessione al sistema RPS tramite cavo CAT-5e standard e distanza di collegamento fino a 100 metri. Supporta lo standard PoH per l'alimentazione fino a 90 W per porta, con una potenza totale disponibile di 180 W. Dimensioni compatte e caratteristiche fisiche adatte all'uso professionale, con temperatura di esercizio da 0 a 50 °C e umidità relativa da 10 a 90%. Descrizione del produttore: Switch alimentatore supplementare compatibile con DGS-1520, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile. Ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una fonte di energia aggiuntiva, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nel funzionamento dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e resistenza nel tempo.