Prodotti /

Cod. Rexel
WX5553652D
Cod. Produttore
5553652D
Cod. EAN
8025241200226

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: su guida DIN
  • Configurazione: 3X3 moduli
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: PNH 3X3-DIN
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Struttura: robusta e modulare
  • Protezione: sovracorrenti
Descrizione del produttore: Portafusibili PNH 3X3-DIN con grado di protezione IP20, progettato per l’installazione su guida DIN. Questo componente elettrico garantisce sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il montaggio di fusibili. La struttura robusta e il design modulare facilitano l’integrazione negli impianti elettrici, assicurando una gestione efficiente della protezione contro sovracorrenti. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione sicura e duratura dei circuiti elettrici.