Prodotti /

Cod. Rexel
WX5553477D
Cod. Produttore
5553477D
Cod. EAN
8025241200219

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PNH 2X3-DIN IP20 4SEP
  • Tipo: Portafusibili doppio
  • Moduli: 2 x 3 moduli
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Installazione: Rapida e sicura
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: PNH
Descrizione del produttore: Portafusibili PNH con doppio alloggiamento da 3 moduli per montaggio su guida DIN, grado di protezione IP20. Ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti, garantisce un facile inserimento e sostituzione dei fusibili. Progettato per un montaggio rapido e sicuro, assicura un'ottima resistenza agli agenti esterni tipici degli ambienti elettrici.