Prodotti /

Cod. Rexel
WX5550477D
Cod. Produttore
5550477D
Cod. EAN
8025241200165

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 2 DIN
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Portafusibili
  • Serie: PNH
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Uso: Residenziale/Industriale
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Manutenzione: Semplificata
Descrizione del produttore: Portafusibili PNH a 2 moduli DIN con grado di protezione IP20, ideale per l'installazione in quadri elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nella protezione dei circuiti, questo portafusibili è compatto e facile da integrare in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una manutenzione semplificata.