Prodotti /

Cod. Rexel
WX5550175
Cod. Produttore
5550175
Cod. EAN
8025241129541

Informazioni di prodotto

  • Modello: PNH 00-DIN
  • Tipo: Portafusibile
  • Installazione: Facile e veloce
  • Applicazioni: Industriale, residenziale
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusta e resistente
  • Serie: WX5550175
Il portafusibile WX5550175 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibile è progettato per supportare carichi elettrici significativi, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Il design del WX5550175 consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi perfettamente a vari tipi di quadri elettrici. Grazie alla sua compatibilità con standard di sicurezza, il portafusibile offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con il WX5550175, si può contare su una soluzione affidabile per la gestione della corrente elettrica, essenziale in qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il portafusibile WX5550175 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibile è progettato per supportare carichi elettrici significativi, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Il design del WX5550175 consente un'installazione semplice e veloce, adattandosi perfettamente a vari tipi di quadri elettrici. Grazie alla sua compatibilità con standard di sicurezza, il portafusibile offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con il WX5550175, si può contare su una soluzione affidabile per la gestione della corrente elettrica, essenziale in qualsiasi impianto elettrico.