Prodotti /

Cod. Rexel
WX5555196
Cod. Produttore
5555196
Cod. EAN
8025241209182

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PMXCC 10X1 UL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 10
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Standard: UL
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: WX5555196
Descrizione del produttore: Cavo elettrico PMXCC 10X1 UL progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard UL, questo cavo è adatto a numerosi contesti elettrici professionali. La struttura compatta facilita l'installazione e la gestione degli impianti, rendendolo una soluzione versatile per esigenze elettriche di vario tipo.