Prodotti /

Cod. Rexel
WX5450130F
Cod. Produttore
5450130F
Cod. EAN
8025241218764

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1000VDC
  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: Portafusibile
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Alta tensione
  • Protezione: ULCSA
  • Struttura: Compatta
  • Serie: PMX10X2-LUM
Descrizione del produttore: Portafusibile PMX10X2-LUM progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 1000VDC e corrente nominale di 32A. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per proteggere circuiti elettrici, assicura una lunga durata e prestazioni costanti in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della protezione elettrica.