Prodotti /

Cod. Rexel
WX5450161
Cod. Produttore
5450161
Cod. EAN
8025241197496

Informazioni di prodotto

  • Serie: PMX
  • Tensione nominale: 14 A
  • Tipo: Portafusibili
  • Protezione: Sovraccarico e corto
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Domestica e industriale
Il portafusibili PMX 14 X 1 UR è progettato per garantire un'eccellente protezione e sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibili offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione consente un'installazione semplice e veloce, assicurando una connettività affidabile e sicura. Con un design compatto, il PMX 14 X 1 UR si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile. La sua eccellente capacità di carico e le caratteristiche di sicurezza lo rendono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto a diverse applicazioni, questo portafusibili è la scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano qualità e affidabilità nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il portafusibili PMX 14 X 1 UR è progettato per garantire un'eccellente protezione e sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibili offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua configurazione consente un'installazione semplice e veloce, assicurando una connettività affidabile e sicura. Con un design compatto, il PMX 14 X 1 UR si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, ottimizzando lo spazio disponibile. La sua eccellente capacità di carico e le caratteristiche di sicurezza lo rendono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto a diverse applicazioni, questo portafusibili è la scelta ideale per professionisti e hobbisti che cercano qualità e affidabilità nei loro progetti elettrici.