Prodotti /

Cod. Rexel
WX5450123F
Cod. Produttore
5450123F
Cod. EAN
8025241217842

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 1000 VDC
  • Corrente max: 32 A
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Dispositivo elettrico
  • Applicazioni: Alta tensione
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: PMX 10X2UL
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Il dispositivo PMX 10X2UL è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti ad alta tensione. Supporta una tensione fino a 1000 VDC e una corrente massima di 32 A, conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e qualità certificata. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza e stabilità nelle condizioni operative più impegnative. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in sistemi elettrici professionali, offrendo efficienza e durata nel tempo.