›

PMX 10X1UL 1000VDC 32A UL-CSA

Cod. Rexel WX5450121F
Cod. Produttore 5450121F
Cod. EAN 8025241217835

Informazioni principali

  • Serie: PMX
  • Tensione max: 1000VDC
  • Corrente nominale: 32A
  • Standard: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Uso: industriale/residenziale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: certificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile PMX 10X1UL progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1000VDC e corrente nominale di 32A. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni stabili e durature. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e residenziali dove è richiesta una protezione efficace e certificata.
PMX 10X1UL 1000VDC 32A UL-CSA