› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/58 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP58
Cod. Produttore PMP58
Cod. EAN 8017963157391

Informazioni principali

  • Serie: PMP-CPM
  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Materiale: Ottone
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 42
  • Confezione: 8 pezzi
  • Adatto per: CVF.4, DAS.4, RP.4
  • Sottotipologia: Piattina tipo PMP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/58 Piattina di parallelo a 42 poli per CVF.4 DAS.4 RP.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

42

PMP/58 PIATTINA PER PARALLELO