› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/42 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP42
Cod. Produttore PMP42
Cod. EAN 8017963157353

Informazioni principali

  • Descrizione: PMP/42 PIATTINA PER PARALLELO
  • Poli: 38
  • Compatibilità: CBD.4, SCB.4
  • Compatibilità: FVS.4, FFS.4
  • Quantità consigliata: 8
  • Serie: PMP/42

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/42 Piattina di parallelo a 38.poli per CBD.4 SCB.4 FVS.4 FFS.4

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

38

PMP/42 PIATTINA PER PARALLELO
€ 5,24 x 1 pz.