› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/35 SU ORDINAZ. PIATT.PER PARALL

Cod. Rexel CBPMP35
Cod. Produttore PMP35
Cod. EAN 8017963055642

Informazioni principali

  • Descrizione: PMP/35 Piattina parallelo
  • Uso: Per CBC.35
  • Quantità consigliata: 8 pezzi
  • Serie: PMP/35

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/35 Piattina di parallelo per CBC.35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

16

PMP/35 SU ORDINAZ. PIATT.PER PARALL