› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/25 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP25
Cod. Produttore PMP25
Cod. EAN 8017963007955

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Materiale: Ottone
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 50
  • Adatto per: CPM16, CPM25, CPX16, CBR.2, RN.2
  • Confezione: 8 pezzi
  • Serie: PMP-CPM
  • Sottotipologia: Piattina per vite CPM/CPX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/25 Piattina di parallelo a 50 poli per RN.2 CBR.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

16

PMP/25 PIATTINA PER PARALLELO