› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/17 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP17
Cod. Produttore PMP17
Cod. EAN 8017963157940

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP per vite CPM/CPX
  • Materiale: Rame e ottone
  • Passo: 6 mm
  • Larghezza: 4 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Lunghezza: 250 mm
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/17 Piattina di parallelo PMP 42.poli (obsoleto)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

42

PMP/17 PIATTINA PER PARALLELO