› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/08 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP08
Cod. Produttore PMP08
Cod. EAN 8017963157261

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP per vite CPM/CPX
  • Materiale: rame
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 12
  • Confezione: 8 pezzi
  • Adatto per: CPM08, CPM70, CPX08, CBD.70
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/08 Piattina di parallelo a 12 poli per CBD.70

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

12

PMP/08 PIATTINA PER PARALLELO