› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/07 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP07
Cod. Produttore PMP07
Cod. EAN 8017963157254

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP per vite CPM/CPX
  • Materiale: Rame
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 14
  • Confezione: 8 pezzi
  • Adatto per: CPM07, CPX07, CBD.50
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/07 Piattina di parallelo a 14 poli per CBD.50

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

14

PMP/07 PIATTINA PER PARALLELO