› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/05 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP05
Cod. Produttore PMP05
Cod. EAN 8017963157230

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP per vite
  • Materiale: rame
  • Lunghezza: 250 mm
  • Altezza: 15 mm
  • N° poli: 21
  • Adatto per: CBD.16, CBC.16
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/05 Piattina di parallelo a 21 poli per CBD.16 e CBC.16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

21

PMP/05 PIATTINA PER PARALLELO
€ 7,60 x 1 pz.