› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/04 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP04
Cod. Produttore PMP04
Cod. EAN 8017963157223

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP per vite CPM/CPX
  • Materiale: rame
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 25
  • Confezione: 8 pezzi
  • Adatto per: CPM03, CPX03, CBD.10
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/04 Piattina di parallelo a 25 poli per CBD.10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Altro

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

25

PMP/04 PIATTINA PER PARALLELO