› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/02 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP02
Cod. Produttore PMP02
Cod. EAN 8017963157209

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP vite CPM/CPX
  • Materiale: Ottone
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 40
  • Confezione: 8 pezzi
  • Adatto per: CPM21, TLS.2, TLD.2, TLE.2, TDE.2
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/02 Piattina di parallelo a 40 poli per TLD.2 TLS.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Altro

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

40

PMP/02 PIATTINA PER PARALLELO