› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PMP/01 PIATTINA PER PARALLELO

Cod. Rexel CBPMP01
Cod. Produttore PMP01
Cod. EAN 8017963157193

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Piattina PMP per vite CPM/CPX
  • Materiale: Ottone
  • Lunghezza: 250 mm
  • N° poli: 45
  • Confezione: 8 pezzi
  • Adatto per: CPM21, CPX21, CBD.2
  • Serie: PMP-CPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PMP/01 Piattina di parallelo a 45 poli per CBD.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

250 mm

numero di morsetti cavallottati

45

PMP/01 PIATTINA PER PARALLELO