Prodotti /

Cod. Rexel
CX1014086
Cod. Produttore
1014086
Cod. EAN
4046356781381

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

17 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm