›

PMM (EX40)R CUS

Cod. Rexel CX1014082
Cod. Produttore 1014082
Cod. EAN 4046356781343

Informazioni principali

  • Dimensioni: 24x4 mm
  • Colore: Bianco
  • Montaggio: Fascette
  • Diametro cavo: > 5 mm
  • Numero cartellini: 15
  • Altezza testo: 4 mm
  • Larghezza testo: 24 mm
  • Serie: UCT-WMTBA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

PMM (EX40)R CUS