Prodotti /

Cod. Rexel
WX5450138F
Cod. Produttore
5450138F
Cod. EAN
8025241222037

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1500VDC
  • Corrente nominale: 32A
  • Potenza: 6W
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Portafusibile
  • Dimensioni: 14x85 mm
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: PML10
Descrizione del produttore: Portafusibile PML10-14X85 progettato per impieghi elettrici con tensione fino a 1500VDC e corrente nominale di 32A. Realizzato con materiali resistenti e dotato di grado di protezione IP20, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per circuiti che richiedono una protezione efficace e duratura, assicura prestazioni ottimali con un ingombro contenuto e facilità di montaggio.