›

PML-T110 (52X560)R

Cod. Rexel CX1014127
Cod. Produttore 1014127
Cod. EAN 4046356786409

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Colore: giallo/nero
  • Tipo: targhetta segnalazione
  • Montaggio: colla
  • Campi testo: 1 singolo
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-PML-W100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

altezza

86.8 mm

PML-T110 (52X560)R