›

PML-T110 (26X280)R

Cod. Rexel CX1014126
Cod. Produttore 1014126
Cod. EAN 4046356786393

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Colore: giallo/nero
  • Siglabile con: BLUEMARK ID
  • Tipo montaggio: colla
  • Numero cartellini: 6
  • Altezza campo testo: 50 mm
  • Larghezza campo testo: 50 mm
  • Serie: US-PML-W100

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

altezza

43.3 mm

PML-T110 (26X280)R