Prodotti /

Cod. Rexel
CX1014133
Cod. Produttore
1014133
Cod. EAN
4046356786430

Informazioni di prodotto

Targhetta di segnalazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 100 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

materiale

plastica

altezza

118.5 mm