›

PML-T103 (26X280)R CUS

Cod. Rexel CX1014132
Cod. Produttore 1014132
Cod. EAN 4046356786423

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Colore: giallo/nero
  • Tipo montaggio: colla
  • Numero cartellini: 4
  • Altezza campo testo: 50 mm
  • Larghezza campo testo: 50 mm
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Serie: US-PML-W200

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Scheda, giallo/nero, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 50 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

altezza

59.25 mm

PML-T103 (26X280)R CUS